SC-1000 最高最低温度計 佐藤計量器製作所 04416689

SC-1000 最高最低温度計 佐藤計量器製作所 04416689
SC-1000 最高最低温度計 佐藤計量器製作所 04416689
SC-1000 最高最低温度計 佐藤計量器製作所 04416689
SC-1000 最高最低温度計 佐藤計量器製作所 04416689
SC-1000 最高最低温度計 佐藤計量器製作所 04416689

最高最低温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04416689
品番
SC-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

本体内蔵センサで -5℃から50℃まで、外部センサを用いると -40℃までの低温域も測定できます。センサコード長は約3mです。本体と外部センサの温度を同時に表示します。
遠くからでも見やすい大型の温度表示(文字高約26mm)
本体内蔵温度センサで室内温度、外部温度センサで室外などの離れた場所の温度を測定することができます
最高・最低温度の表示温度の最高値と最低値の表示がワンタッチで切り替わります。
リセットボタンを押すと本器にメモリされた最高値(MAX)、最低値(MIN)を消去します。
本体は壁掛け、スタンドのどちらでも設置できます。
マグネット取付には、別売の「壁掛け用アタッチメント」(No.8995-00)をご使用ください。

材質
(本体)ケース:ABS樹脂、パネル:AS樹脂(外部センサ)感温部:銅、ABS樹脂、コード:PVC樹脂
寸法(mm)
99×108×22
質量(g)
130(電池含む)
電源
単4形アルカリ電池 1本(テスト用)
測定範囲(℃)
【内蔵】-5~50【外部】-40~60
分解能(℃)
0.1
サンプリング周期
10秒
電池寿命
1年
測定精度(℃)
±1 (0~40)±2(左記以外)※ 内蔵、外部温度共通
注意
※本器は防水構造ではありませんので本体・センサともに絶対にぬらさないでください。
※センサを屋外に出す場合アルミサッシなど窓の開閉でコードを断線させないようご注意ください。
※コードを持ち本器をぶら下げたり無理に引っぱったりしないでください。断線の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする