GROOVY
GROOVYの PCアクセサリー
GROOVYの ケーブル
GROOVYの SATAケーブル
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04421824
品番
GR-SATA-LL50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥718
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久ナイロンメッシュケーブル
配線時のダメージを低減
最大6Gbps転送可能
ラッチ付きコネクタ
ケーブル長(cm)
50
色
ブラック
規格
SATA3(6Gbps)
端子
SATA7ピン(メス)ラッチ付き下L型-SATA7ピン(メス)ラッチ付き下L型
ケーブル
26AWG
材質(被膜)
高耐久ナイロンメッシュ
注意
※製品は国内向けの民生品です。