FACOM
FACOMの ポンチ/刻印/ハトメ
FACOMの ポンチ
FACOMの ピンポンチ
FACOM(ファコム) ナンバリングポンチ(0-9) | 293A5
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04424397
品番
293A.5
参考基準価格(税別)
¥10,651
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
幅(mm)
40
全長(mm)
75
材質(本体)
炭素鋼
質量(g)
460
規格
DIN 7353
全高(mm)
80
包装
プラスチックケース