FACOM
FACOMの ポンチ/刻印/ハトメ
FACOMの ポンチ
FACOMの ピンポンチ
FACOM(ファコム) オートマチックセンターポンチ | 257A
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04424641
品番
257A
参考基準価格(税別)
¥23,459
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
全長(mm)
163
質量(g)
135
シャンク径(Φmm)
7
仕上
クロームボディ
直径(mm)
16