MB-8DTHS マグネットベース ニューストロング販売 04425938

マグネットベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04425938
品番
MB-8DTHS
参考基準価格(税別)¥2,345販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

マグネットベース用ハンドルです。

用途
マブネットベース(MB-8D)用
トラスコ品番
176-4860
幅(mm)
50
高さ(mm)
55
奥行(mm)
60
吸着力(N)
800
ねじ寸法
M8×1.25
取付ねじ穴サイズ
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
吸着面/底面(V型)・後面(凹型)
注意
※マグネットベース用のハンドルとして製作しておりますので、ご注意下さい。
※吊り上げ・運搬には使用しないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする