SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2 Z Series ロングストロークタイプ/複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04426926
品番
CQ2D80-220DCZ-XB10
参考基準価格(税別)
¥34,930
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
220
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション付
最高使用圧力(MPa)
1
ボディオプション
標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動
最低使用圧力(MPa)
0.05
チューブサイズ(mm)
内径:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
内蔵式磁石なし
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
二山クレビス形
オーダーメイド仕様
中間ストローク 専用ボディー使用