FITOK
FITOKの シール/バネ部品
FITOKの Oリング
バルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04427197
品番
MSSS-FL4-ZV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
その他
【接続タイプとサイズ インレット】0.25
寸法A(mm)
in 2.34(59.4)
寸法F(mm)
in 0.45(11.4)
寸法E(mm)
in 0.38(9.6)
寸法B(mm)
in 2.04(51.8)
寸法C(mm)
in 0.92(23.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応