曜日別特売
SS-C-FL6 6Dシリーズ継手 ユニオンクロス FITOK 04427538

SS-C-FL6 6Dシリーズ継手 ユニオンクロス FITOK 04427538
SS-C-FL6 6Dシリーズ継手 ユニオンクロス FITOK 04427538

6Dシリーズ継手 ユニオンクロス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)T-Tube:0.375
内容量1個注文コード04427538品番SS-C-FL6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
寸法L(mm)1.20(30.5in)寸法F(mm)0.63(15.9in)寸法E(mm)0.28(7.1in)寸法C(mm)0.66(16.8in)チューブ外径(Φmm)T-Tube:0.375寸法G(mm)0.69(17.5in)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする