ADF200 組式吊金具 東洋アルチタイト 04430924

組式吊金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(Φmm)適用ダクト:200
内容量1個注文コード04430924品番ADF200
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

タンバックル付

用途スパイラルダクト吊バンド呼び径(Φmm)適用ダクト:200材質鉄製内径(Φmm)203吊ボルト径(Φmm)10(3/8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする