SF1 スタッドファインダー HANMATEK 04430960

スタッドファインダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04430960
品番
SF1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

HANMATEK SF1 スタッドファインダーの高性能機能 本製品は木製スタッドや金属探知に対応し、壁内の構造物を正確に検出します。DIY作業やインテリア施工に最適な高精度スキャナーです。
生きているケーブルの検出機能搭載 生きているケーブルの検出が可能で、電気配線の安全な施工をサポートします。作業中の電気ショックリスクを低減する安心設計です。
金属深さ測定も可能な高機能 金属深さ測定ファインダーとしての機能も備え、壁内金属の埋め込み深さを正確に測定できます。施工精度を高めるための重要な情報が得られます。
明確なLCD画面で視認性を確保 LCD HDウォールスキャナーを搭載し、検出結果を鮮明に表示。明るい環境下でも読み取りやすく、作業効率を向上させます。
バッテリー駆動で移動が自由 Battery-Powered仕様で、電源に依存せずどこでも使用可能。現場作業や屋内施工において高い移動性を実現します。
コンパクトなパッケージで持ち運び便利 パッケージサイズは15 × 10 × 5 cm、重量は0.280 kgと軽量コンパクト。持ち運びやすく、工具箱や作業バッグに簡単に収納できます。
CE認証取得で信頼性を確保 CE認証を取得しており、安全性と品質の基準を満たしています。工業用金属探知機として、信頼できる性能を提供します。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする