DONGIL RUBBER BELT
DONGIL RUBBER BELTの 伝導部品
DONGIL RUBBER BELTの ベルト
DONGIL RUBBER BELTの Vベルト(省エネ)
結合ベルト 5Vシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04431186
品番
5V1600*3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
5V(結合)
材質
(ベルト)ゴム
質量(kg)
3.658
有効外周長さ(inch)
160
種類
Vベルト
ベルト高さ(mm)
16
使用温度範囲(℃)
-30〜90
ベルト上幅(mm)
50.8
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
リブ本数
3
最小プーリ径(mm)
180
ベルト形
5V(結合)
関連資料:
(0.11MB)