フ-KPM50-2 さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨ 04433557

フ-KPM50-2 さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨ 04433557
フ-KPM50-2 さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨ 04433557
フ-KPM50-2 さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨ 04433557
フ-KPM50-2 さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨ 04433557
フ-KPM50-2 さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨ 04433557
フ-KPM50-2 さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨ 04433557
フ-KPM50-2 さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨ 04433557
フ-KPM50-2 さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類) コクヨ 04433557

さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
材質本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PE
本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PE
本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PP
内容量1冊注文コード04433557品番フ-KPM50-2
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

書類の出し入れがしやすい立体ポケット/入口が大きく開く構造になっているので、書類やプリントが片手でも入れやすく、取り出しやすくなっています。
ポケット設計/書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。(A4サイズの場合)
薄型設計/書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。
ポケット数/5ポケット。
吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。
ラベルガイド/ラベルの貼り位置が揃えやすいガイド付きです。
カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。

用途
浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
ブラック材質本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PE外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×15×985質量(g)0.44
注意
※本製品にラベルは付属していません。
コクヨ年末セール最大約40%OFF 最大約40%OFFの超お買い得品が満載!12/26(金)まで

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04433566
2024-01-10
用途: 書類整理時
税理士法人西日本会計 熊本事務所サービス業

コンパクトに書類等を管理できるし、壁に掛けた時も丈夫で安定感があり、とても満足しています。

対象商品 : 04433566
2023-03-04
用途: 書類整理区分け
北田園芸農・林・水産業

期待していたより収納スペースが小さい。5段よりすくなく機能優先に収容量を工夫して欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする