さっと出し入れできる壁掛けポケット(書類)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 04433566 品番 フ-KPM50-3
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

書類の出し入れがしやすい立体ポケット/入口が大きく開く構造になっているので、書類やプリントが片手でも入れやすく、取り出しやすくなっています。
ポケット設計/書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。(A4サイズの場合)
薄型設計/書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。
ポケット数/5ポケット。
吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。
ラベルガイド/ラベルの貼り位置が揃えやすいガイド付きです。
カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。

マルチカラー 材質本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PE 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×15×985 質量(g)0.44 用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
注意
※本製品にラベルは付属していません。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04433566
2024-01-10
用途:
書類整理時
税理士法人西日本会計 熊本事務所 様 (サービス業)

コンパクトに書類等を管理できるし、壁に掛けた時も丈夫で安定感があり、とても満足しています。

対象商品:
04433566
2023-03-04
用途:
書類整理区分け
北田園芸 様 (農・林・水産業)

期待していたより収納スペースが小さい。5段よりすくなく機能優先に収容量を工夫して欲しい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする