OPPテープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 注文コード04434406 品番105N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

アクリルエマルジョン系の粘着剤を使用。
有機溶剤を使用しておりませんので、環境に配慮した仕様。
強度・粘着性に優れ、幅広くご使用いただけます。

透明 テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.045 用途包装用OPPテープ 主な用途包装用 テープ厚さ(μm)45 特性強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする