住友重機械工業
住友重機械工業の モーター(原動機)
住友重機械工業の モーター周辺部品
ギヤヘッド取付プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04437283
品番
G7FM
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
ASTEROギヤモータを床面など出力軸に平行な平面に固定する時に使用するアダプターです。
材質
アルミ
質量(g)
75
取付ピッチ
30×92
取付角寸法(mm)
70
適合ギヤヘッド
G7□K
口寸法(mm)
70
CADデータダウンロード
注意
※適合ギヤヘッドの□部分には減速比が入ります。