アズワン
【AC滅菌】【AC滅菌】ラボランスポイトシリコンゴム製1袋 11個入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(11個)
全長(mm)
63
注文コード
04437312
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
柔軟で扱いやすい素材です。
薬液の取り扱いに最適です。
洗浄も簡単で清潔を保てます。
実験補助に便利です。
全長(mm)
63
アズワン品番
9-863-03-55
仕様
5mL用、【AC滅菌】ラボランスポイトシリコンゴム製5mL用 1袋 ※シリコンゴム製 ※オートクレーブ滅菌済み
穴径(Φmm)
6.5