小分け ポリスポイト

小分け ポリスポイト - アズワン
仕様
※目盛はついておりません。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
全長(mm)
150
容量(mL)
1(採血用)
寸法
先端部:1.5×3.0(内径×外径Φmm)
アズワン品番
1-4653-01-52
内容量
1本
注意
※目盛はついておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03043158-
¥25
¥24
¥26(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする