住友重機械工業
住友重機械工業の モーター(原動機)
住友重機械工業の ギヤードモーター
アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全254種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04437466
品番
CNHM01-506H-CB-B-35/JDNSLB
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
出力(kW)
0.1
電源
単相
減速比
35
取付方式
脚取付
ブレーキ
ブレーキ付
種類
ギヤモータ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります