※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNHM02-506H-CB-B-17/JDNSLB アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業 04437737 CNHM02-506H-CB-B-17/JDNSLB アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業 04437737

アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04437737 品番 CNHM02-506H-CB-B-17/JDNSLB
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

出力(kW)0.2 電源単相 減速比17 取付方式脚取付 ブレーキブレーキ付 種類ギヤモータ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする