曜日別特売
BTC-251L 真空断熱容器 蓋付 BTCシリーズ アズワン 04440218

BTC-251L 真空断熱容器 蓋付 BTCシリーズ アズワン 04440218
BTC-251L 真空断熱容器 蓋付 BTCシリーズ アズワン 04440218
BTC-251L 真空断熱容器 蓋付 BTCシリーズ アズワン 04440218
BTC-251L 真空断熱容器 蓋付 BTCシリーズ アズワン 04440218

真空断熱容器 蓋付 BTCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
容量(mL)350
内容量1個注文コード04440218品番BTC-251L
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。
真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑える事ができます。
ステンレス製ですので破損の心配がありません。

容量(mL)
350
内寸(mm)
Φ65.4×98
外寸法(mm)
Φ80×107.4
アズワン品番
1-6148-56
仕様
250mL ※内寸法はおおよそのサイズです。
材質
ステンレス(SUS304)
耐熱温度(℃)
フタ:-180~80
材質(フタ)
ポリスチレン
注意
※内寸法はおおよそのサイズです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする