※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNHM01-5087-CB-87/JDNSLB アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業 04440458 CNHM01-5087-CB-87/JDNSLB アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業 04440458

アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.1 減速比87 注文コード04440458 品番CNHM01-5087-CB-87/JDNSLB
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は出力・減速比など326種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

出力(kW)0.1 電源単相 減速比87 取付方式脚取付 ブレーキ 枠番5087 種類ギヤモータ モーターCB 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz54.4・45.1 回転数(r/min)(50Hz/60Hz)16.7/20.1 出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz2700・2700 モータ容量記号1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする