- 付属品
- 角皿(鉄板ホーロー製)1枚約0.7kg(367mm×279mm)、取扱説明書兼お料理ノート、メニューシール
- 出力(W)
- 【レンジ】自動出力:900 最大約3分間(600)、手動(相当)出力:900・600・500・300・150
- 本体質量(kg)
- 15(本体のみ)
- 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 459×373(426)×333 ※( )内はハンドルなどを入れた最大寸法です。
- 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 庫内:349×285×167(間口37cm)
- 仕様
- ●取説掲載レシピ数(自動メニュー数):36(23)●庫内:LED庫内灯 1ヵ所●発酵:【オーブン】30・35・40・45℃●解凍:【レンジ】全解凍/半解凍●トースト(自動):1~2枚(裏返し必要)●お手入れ:庫内コーティング:側面・奥面/シリコーンコート、メニュー:脱臭
- 色
- スレートブラック(BM)
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 【レンジ】1420、【オーブン】(ヒーター出力/消費電力)1275/1295、【グリル】(ヒーター出力/消費電力)1000/1020
- 温度(℃)
- 【オーブン】100~250
- センサー
- 瞬速センシング 赤外線センサー・温度センサー
- ヒーター
- 【オーブン】上ヒーター:管ヒーター(2本)、下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】管ヒーター(2本)
- 加熱方式
- 【オーブン】上下ヒーター式、【グリル】上ヒーター式
- 液晶表示
- ホワイトバックライト液晶
- 庫内容量(L)
- 18
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 73.4(レンジ機能60.0、オーブン機能13.4、待機時0.0)
- 省エネ基準達成率(%)
- 100(目標年度 2008年度)
- 設置寸法(cm)
- 背面0、左右各6、上面10 以上開けてください。