曜日別特売
CNHM02-5097-CB-87/JDASLB アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 住友重機械工業 04444046

CNHM02-5097-CB-87/JDASLB アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 住友重機械工業 04444046
CNHM02-5097-CB-87/JDASLB アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形) 住友重機械工業 04444046

アルタックスNEOギヤモータ(単相100/200V・屋外形)

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
減速比87
87
11
13
15
17
21
25
29
35
43
51
6
8
3
5
59
71
103
119
145
175
215
255
295
355
559
649
731
435
1003
841
出力(kW)0.2
ブレーキ
取付方式脚取付
内容量1台注文コード04444046品番CNHM02-5097-CB-87/JDASLB
参考基準価格(税別)¥63,300販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

出力(kW)0.2電源単相減速比87取付方式脚取付ブレーキ枠番5097種類ギヤモータモータ容量記号2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04443197
2019-11-27
用途: 水車を冬場水で回さず、 からまわし用に改良する
製造業

まだ、プーリーとの回転が合わない為試行錯誤で勉強中です

対象商品 : 04444012
2018-07-06
用途: テント開閉用動力
建設業・工事業

モーター本体の堅牢さとスムースな動作に満足しています。
もう少し単価が、安くなれば尚満足ですが。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする