※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内幅(mm):150●外幅(mm):166●曲げ半径R(mm):63●リンク数:20●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2700型(外周側開閉、内幅150mm、曲げ半径R063)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:193-2447
注文コード04446831
品番2700.15.063.0-20L
参考基準価格(税別)¥17,320
販売価格(税込)
¥19,028
販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。