アルミ材用スパイラルタップ AL-SP

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1 呼び10 注文コード04463855 品番AL-SP P3 M10X1
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び寸法・全長・呼びなど36種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1 食付2.5P ねじ長さ(mm)23 溝数3 材質HSS 表面処理NI 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)9.09 山数1 呼び10 全長L(mm)75 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 シャンク長ls(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.917、MAX:9.153 寸法lk(mm)四角部:8 メーカー商品コードASHMR010M シャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04463916
2022-06-06
用途:
車の整備、日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

素晴らしいです。キッチリとヘリサートならぬイリサートが装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする