アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04463882 品番AL-SP M10 X1.5 1.5P P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
食付1.5P ねじ長さ(mm)24 シャンク径(mm)7 溝数3 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理NI(窒化処理) 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状M2〜M6の食付2.5Pは突き出しセンタとなります。 ピッチ1.5 ピッチ(mm)1.5 等級P3 ねじ径M10 全長L(mm)75 目の粗さ並目 ねじの種類M タップの種類スパイラルタップ(右45°) タップの等級P級 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H、旧JIS2級 シャンク径d(Φmm)7 寸法k(mm)5.5 寸法l2(mm)32 寸法Lk(mm)8 ねじ長さl(mm)24 適合被削材種銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 メーカー商品コードASHR010O1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04463882 AL-SP M10 X1.5 1.5P P3 52872654 AL-SP P3 M10×1.5(1.5P) アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
切削加工
株式会社 試作工房 電 様

樹脂とアルミのタップ加工で使用。
やっぱり彌満和のタップは良いですね。
耐久性はガラス入りやステンレス等を使用しなければ数年持ちます。
量産ではないの。

対象商品:
04464187
2020-12-31
用途:
いい感じ
FTY Factory 様

良い感じで、軽く使えていいです。 アルミ鋳造品に使用です。

対象商品:
04464162
2020-06-03
用途:
アルミの加工

自作のタッピングマシンで使用しています。
アルミ材はt=3〜5mmですが、切り子が外に排出されるので折れたことはありません。今回万一折れたときに備え追加購入しました。

対象商品:
04464223
2016-10-20
用途:
アルミ板へのタップ加工

アルミへのタップ立てはスパイラルタイプで切り込んでゆく感じでないときれいにいかなかったのですが、アルミ材用はさらに切れ味良いように作られていてとても作業性良く、加工の仕上がりと共に大変満足しています。

対象商品:
04464187
2015-11-08
用途:
鋳物アルミのタップ加工に

いろんなメーカーを試してこのメーカーになりました。
切削油を付ければ半永久的に使用できます。

対象商品:
04464223
2013-06-10
用途:
アルミ材のネジ山切りに

全くストレス無く、とてもスムーズに作業が出来ました。

対象商品:
04464162
2010-01-28
用途:
旋盤加工、フライス加工

最近は切れの悪いタップが多いですが、これは切れが抜群です。
タップを何度も入れる必要がないので、非常に作業が早いです。
これはかなりお勧めのタップだと思います。

対象商品:
04464187
2019-11-06
用途:
計器の台座作成

最初のひと回しに神経を使う。止まり用なので仕方がないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする