※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-SP P3 M16X1.5 アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04464031 AL-SP P3 M16X1.5 アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04464031

アルミ材用スパイラルタップ AL-SP

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×1.5 全長(mm)95 呼び16 注文コード04464031 品番AL-SP P3 M16X1.5
参考基準価格(税別)¥8,430 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は呼び寸法・全長・呼びなど36種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M16×1.5 食付2.5P ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)12.5 溝数3 材質HSS 表面処理NI 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)14.6 山数1.5 呼び16 全長L(mm)95 目の粗さ細目 ねじの種類M タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) タップの等級P級 めねじの種類M:メートルねじ めねじの等級6H、旧JIS2級 加工止り穴用 シャンク径d(Φmm)12.5 寸法k(mm)10 寸法Lk(mm)13 シャンク長ls(mm)48 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676 寸法lk(mm)四角部:13 メーカー商品コードASHMR016O シャンク四角部幅(mm)10 突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04463916
2022-06-06
用途:
車の整備、日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

素晴らしいです。キッチリとヘリサートならぬイリサートが装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする