アルミ材用スパイラルタップ AL-SP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04464117 品番AL-SP P2 M2.6×0.45 (2.5P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は呼び寸法・全長・呼びなど36種類から選べます 他の種類を見る
食付2.5P 溝数2 材質ハイス(高速度鋼)HSS-E 表面処理NI(窒化処理) 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 トラスコ品番121-2745 形状M2〜M6の食付2.5Pは突き出しセンタとなります。 ピッチ0.45 等級P2 ねじ径M2.6 全長L(mm)44 目の粗さ並目 ねじの種類M タップの種類スパイラルタップ(右45°) タップの等級P級 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H、旧JIS2級 シャンク径d(Φmm)3 首下長l1(mm)16 寸法k(mm)2.5 寸法Lk(mm)5 ねじ長さl(mm)9.5 適合被削材種銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04463916
2022-06-06
用途:
車の整備、日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

素晴らしいです。キッチリとヘリサートならぬイリサートが装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする