アルミ材用スパイラルタップ AL+SP

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質ハイス(高速度鋼)HSS-E 注文コード04464171 品番AL-SP P2 M3×0.5 (2.5P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥945
この商品は呼び寸法・材質など28種類から選べます 他の種類を見る
食付2.5P 溝数3 材質ハイス(高速度鋼)HSS-E 表面処理NI(窒化処理) 用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状M2〜M6の食付2.5Pは突き出しセンタとなります。 ピッチ0.5 等級P2 ねじ径M3 全長L(mm)46 目の粗さ並目 ねじの種類M タップの種類スパイラルタップ(右45°) タップの等級P級 めねじの種類メートルねじ めねじの等級6H、旧JIS2級 シャンク径d(Φmm)4 首下長l1(mm)18 寸法k(mm)3.2 寸法Lk(mm)6 ねじ長さl(mm)11 適合被削材種銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04464171 AL-SP P2 M3×0.5 (2.5P) 40390551 AL+SP P2 M3X0.5 アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 919
欠品中
税込1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40750936
2020-12-31
用途:
軽い
FTY Factory 様

アルミ鋳造品にタップ処理するのに購入しましたが、軽くていい感じでした。

対象商品:
40750832
2015-01-16
用途:
タップ作業

アルミにタップを立てましたが、7ヶ所目にして折れました。
価格が高めなので折れにくいかといえば、そんなこともないです。
M2タップは細すぎて、手作業は不可能に近いです。
正常にタップが切れたところはめくれもなくキレイで、ネジも問題なくスムーズに締められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする