※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
軟鋼用スパイラルタップ E-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04480481
品番
E-SP P2 M5×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
呼び寸法・全長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
軟鋼(SS400、S25C)のねじ立てにおいてスパイラルタップ独自のめねじ拡大事故を完全になくした画期的なスパイラルタップです。
食付
3P
溝数
3
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
トラスコ品番
133-0161
刃径
5
ピッチ
0.8
等級
P2
全長L(mm)
60
目の粗さ
並目
ねじの種類
M
シャンク径d(Φmm)
5.5
ドリル長l(mm)
16
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります