※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
軟鋼用スパイラルタップ E-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04480506
品番
E-SP M8 X1.25 P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法・全長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
食付
3P
シャンク径(mm)
6.2
溝数
3
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
刃径
8
ピッチ
1.25
ピッチ(mm)
1.25
等級
P2
ねじ径
M8
目の粗さ
並目
ねじの種類
M
シャンク径d(Φmm)
6.2
メーカー商品コード
ESHQ8.0N
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります