YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04481267
品番
F-SL M10 X1.5 P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
食付
5P
シャンク径(mm)
7
溝数
3
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
通り穴加工用
刃径
10
ピッチ
1.5
ピッチ(mm)
1.5
等級
P3
ねじ径
M10
ねじの種類
M
シャンク径d(Φmm)
7
メーカー商品コード
VFSHR010OL
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります