画像準備中

高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M3×0.5 全長(mm)46 注文コード04481425 品番F-SL P2 M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,530
この商品は呼び寸法・全長など47種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 食付5P ねじ長さ(mm)9 シャンク径(mm)4 溝数3 材質ハイス_HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様通り穴加工用 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 等級P2 ねじの種類M メーカー商品コードVFSHMQ3.0GL 突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04481425 F-SL P2 M3×0.5 02264255 F-SL P2 M3 × 0.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする