※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M4×0.7
全長(mm)
52
注文コード
04481434
品番
F-SL P2 M4×0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,580
この商品は
呼び寸法・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4×0.7
食付
5P
ねじ長さ(mm)
11
シャンク径(mm)
5
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
コーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
通り穴加工用
全長(mm)
52
ピッチ(mm)
0.7
等級
P2
ねじの種類
M
寸法l1(mm)
20
寸法k(mm)
4
ドリル長l(mm)
13
寸法lk(mm)
7
メーカー商品コード
VFSHMQ4.0IL
突き出しセンタ有無
有
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04481434
F-SL P2 M4×0.7
02264264
F-SL P2 M4 × 0.7
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました