※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
住友重機械工業の モーター(原動機)
住友重機械工業の ギヤヘッド
アステロ 直行ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全153種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04481697
品番
R9AY100
参考基準価格(税別)
¥25,350
販売価格(税込)
¥26,070
販売価格(税別)
¥
23,700
バスケットに入れる
減速比
100
取付角寸法(mm)
90
軸の形状
中空軸
適合モータ容量(W)
40
タイプ
直交ギヤヘッド
周波数(Hz)
50/60
モータータイプ
直交ギヤヘッド