※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アステロ 直行ギヤヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04482266 品番 R9BY200
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥36,00019,980
減速比200 取付角寸法(mm)90 軸の形状中空軸 適合モータ容量(W)60・90 タイプ直交ギヤヘッド 周波数(Hz)50/60 モータータイプ直交ギヤヘッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする