FACOM
FACOM(ファコム) コバルトタップ M7-1.00(2pc.) | 227S7x100T2
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04496077
品番
227.S7X100T2
参考基準価格(税別)
¥17,901
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
セット内容
タップ2個セット(テーパー・ボトミング)
幅(mm)
5.6
全長(mm)
66
サイズ
M7
質量(g)
45
規格
NF ISO 529、NFEN 22857、ISO 529、ISO 2857