FACOM
FACOMの タップ・ダイス
FACOMの タップ
FACOMの スパイラルタップ
FACOM(ファコム) コバルトタップ M10-1.50(3pc.) | 227S10x150T3
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04496120
品番
227.S10X150T3
参考基準価格(税別)
¥33,381
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
セット内容
タップ3個セット(テーパー、セカンド、ボトミング)
幅(mm)
7.1
全長(mm)
80
サイズ
M10
質量(g)
140
規格
NF ISO 529、NFEN 22857、ISO 529、ISO 2857