※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅250mm 外幅270mm 曲げ半径R75mm 3400.250.075.0シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内幅(mm):250●外幅(mm):270●曲げ半径R(mm):75●リンク数:96●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3400型(内周側開閉、内幅250mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:194-4015 注文コード04506428 品番3400.250.075.0-96L
参考基準価格(税別)¥174,500 販売価格(税込) ¥191,378
販売価格(税別)
173,980
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。

仕様●内幅(mm):250●外幅(mm):270●曲げ半径R(mm):75●リンク数:96●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●3400型(内周側開閉、内幅250mm、曲げ半径R075)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:194-4015 アズワン品番67-8655-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする