※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
3000
ピッチ(mm)
20
機幅(mm)
168
注文コード
04507362
品番
MMR1906 100WX20PX3000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥123,100
この商品は
機長・ピッチ・機幅
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重搬送に最適です。
機長(mm)
3000
ローラ外径×肉厚(mm)
19.1×1.2
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)
20
ローラー幅(mm)
100
機幅(mm)
168
ローラー耐荷重(kg/本)
30
シャフト
6パイプ
ベアリング
プレスベアリング
フレーム色
日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)
SS
フレーム(mm)
60×30×2.3t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000