※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRZ6017 700WX75PX2000L スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 セントラルコンベヤー 04510117 FRZ6017 700WX75PX2000L スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 セントラルコンベヤー 04510117

スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04510117 品番 FRZ6017 700WX75PX2000L
参考基準価格(税別)¥188,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

中・重荷重搬送に最適です。

機長(mm)2000 ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) ピッチ(mm)75 ローラー幅(mm)700 機幅(mm)768 ローラー耐荷重(kg/本)185 シャフト16.8パイプ ベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ) フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×4.5t
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする