※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04513215
品番
ALR3808 100WX50PX1000L
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
耐浸食性に優れた軽量タイプです。
機長(mm)
1000
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.6
材質(ローラー部)
アルミアルマイト加工
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
100
機幅(mm)
158
ローラー耐荷重(kg/本)
35
シャフト
7.8パイプ(SS材メッキ)
ベアリング
プレスベアリング
フレーム色
アルミ
材質(フレーム)
アルミ(連結金具はフック式)
フレーム(mm)
63×25×3t
注意
※個人宅配送不可商品です。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000