※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALR3808 400WX100PX1500L アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 セントラルコンベヤー 04513662 ALR3808 400WX100PX1500L アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808 セントラルコンベヤー 04513662

アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04513662 品番 ALR3808 400WX100PX1500L
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

耐浸食性に優れた軽量タイプです。

機長(mm)1500 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6 材質(ローラー部)アルミアルマイト加工 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)400 機幅(mm)458 ローラー耐荷重(kg/本)18 シャフト7.8パイプ(SS材メッキ) ベアリングプレスベアリング フレーム色アルミ 材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式) フレーム(mm)63×25×3t
注意
※個人宅配送不可商品です。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04513504
2020-12-22
用途:
コンテナデバンニング作業
株式会社グリーンライン大阪 様 (運輸・通信業)

とても軽く持ち運びやすい。
連結が簡単で扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする