※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC-400S-300W IC型スタンド(軽・中荷重用) IC セントラルコンベヤー 04515875 IC-400S-300W IC型スタンド(軽・中荷重用) IC セントラルコンベヤー 04515875

IC型スタンド(軽・中荷重用) IC

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 04515875 品番 IC-400S-300W
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

フリーローラコンベヤ用脚です。

スタンド高さ(S)最低〜最高(mm)350〜430 適合幅(mm)300 適合本体型式MMR1906,MR3812,SRA5712,ALR3808
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04516024
2017-06-10
用途:
商品の搬入搬出に(ローラーコンベアーの脚です)
ノルトライン株式会社 様

小規模卸売に最適(工場とかでも絶対重宝)
いままで大型の梱包はハンドフォークリフトで対応していましたが、沢山の小さな荷物の荷卸しの場合、運送便の近くでパレットを置き、そこに荷物の積んだ後にフォークで移動、倉庫(敷居があるのでフォークはその手前で停止)へは手作業で棚入れしておりました。適切な勾配(別売の脚で調整)つけることにより、トラックから直接棚の近くまで運んでくれるようになり、大変助かっています。
現場の蛮用に耐える堅牢さ(踏んだり乗ってはいけないですが、120kgが寝そべってもびくともしません。専用の別売の脚使用)
品物大変気にいっております。
強いて問題点を挙げるとすれば、脚の高さを調整するダブルナットが対辺約25o(と推定)で、事前にサイズがわかっていればモノタロウ殿で同時に発注出来ておりましたのに、弊社に備えがなくて止む無く最寄のホームセンターへ。
また、コの字状になっている間に対のナットが入っているのは強度と軽さの究極の設計の為なので文句を言うと罰があたりますが、スパナが届きにくいのでなにか(曲げ加工?スポット溶接?あぁ〜コストが〜〜!樹脂製の回り留めみたいな商品ってモノタロウ殿販売してらっしゃいませんか?)工夫していただけると星が7つや8つになりまする。

対象商品:
04516286
2017-08-12
用途:
マルヤスコンベヤの脚として
やくの麺業株式会社 様

傾斜コンベヤにしたくて1個注文したつもりだったけど2個注文していたので発送前にキャンセルして再注文したかったがダメでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする