※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IB-110S-600W IB型スタンド(中・重荷重用) IB セントラルコンベヤー 04517074 IB-110S-600W IB型スタンド(中・重荷重用) IB セントラルコンベヤー 04517074

IB型スタンド(中・重荷重用) IB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 適合幅(mm)600 注文コード04517074 品番IB-110S-600W
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合幅など166種類から選べます 他の種類を見る

フリーローラコンベヤ用脚です。

スタンド高さ(S)最低〜最高(mm)100〜125 適合本体型式FRZ6017,FR7620 適合幅(mm)600
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする