曜日別特売
STF-DC15TEC-DA【ワケあり】 サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 04517742

STF-DC15TEC-DA【ワケあり】 サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 04517742
STF-DC15TEC-DA【ワケあり】 サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 04517742
STF-DC15TEC-DA【ワケあり】 サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 04517742
STF-DC15TEC-DA【ワケあり】 サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 04517742
STF-DC15TEC-DA【ワケあり】 サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 04517742
STF-DC15TEC-DA【ワケあり】 サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 04517742
STF-DC15TEC-DA【ワケあり】 サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 04517742
STF-DC15TEC-DA【ワケあり】 サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 04517742
STF-DC15TEC-DA【ワケあり】 サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ 04517742

サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
色
ダークネイビー
注文コード
04517742
品番
STF-DC15TEC-DA【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,998¥7,998

【20畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量5段階】【全分解でお手入れ簡単!】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。
ジェット気流効果でパワフル送風を実現、心地よい空気を部屋中に遠くまで届け室内の空気を循環します。
サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。節電にも繋がり、快適に過ごせます。
ポールの取り外しで高さ3段階調整可能です。ヘッドの羽部分は前面も後面も分解できる全分解仕様なのでお手入れもしやすくなり、常に清潔な状態で使用できます。
静電タッチ仕様でスタイリッシュなデザインでお手入れも簡単です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ダークネイビー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×800
電源コード(m)
約1.7
風量調整
5段階
モード
リズム・おやすみ
高さ調節
3段階
リモコン
有り
適用畳数
~20畳
左右首振
自動約90°
上下首振
自動上約60°、下約10°
切タイマー
2/4/8時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 室内の空気循環用
製造業

背が高くなるので使いやすい。丸洗いできるのもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする