曜日別特売
NKB-D06【ワケあり】 ダイヤル式キーボックス ナカバヤシ 04518040

NKB-D06【ワケあり】 ダイヤル式キーボックス ナカバヤシ 04518040
NKB-D06【ワケあり】 ダイヤル式キーボックス ナカバヤシ 04518040

ダイヤル式キーボックス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はホルダー数など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ホルダー数
60
注文コード
04518040
品番
NKB-D06【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×75×372
付属品
キーホルダー60個(赤16個・青16個・黄14個・緑14個)シリンダーキー2本、木ネジ3本(約30mm)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン
質量(kg)
2.5
ホルダー数
60
収容数
60個
施錠方法
ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
258×75×372

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42551687
2021-04-29
用途: マンションのキー保管
不動産業

コンパクトで、上に取っ手があるので、持ち運びに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする