神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 手動ステージ
神津精機の 回転ステージ(手動)
手動回転ステージ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(N)
39.2(水平)
注文コード
04523286
品番
RM05A-D1
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
39.2(水平)
テーブル寸法(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(°)
粗動360・微動±3
関連資料:
寸法図