神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 手動ステージ
神津精機の 回転ステージ(手動)
手動回転ステージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(N)
49(水平)
注文コード
04523313
品番
RM07A-D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
耐荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
49(水平)
テーブル寸法(mm)
68
移動量(°)
粗動360・微動±3
関連資料:
寸法図