神津精機
神津精機の ステージ/画像処理
神津精機の 手動ステージ
神津精機の 回転ステージ(手動)
手動回転ステージ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(N)
147(水平)
注文コード
04523322
品番
RM10A-C1
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
147(水平)
テーブル寸法(mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(°)
粗動360・微動±3
関連資料:
寸法図